C4 B4340 060165 Blanks con Mango CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4509507
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4509507
EAN / GTIN 7291075236217
Número del fabricante 4509507
Número L L24230 122

Descripción

Descripción:

Portaherramientas en bruto, Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm, Voladizo (LPR) 165 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm
  • Voladizo (LPR) 165 mm