ST 16X160 SRK 6 Tepelná prodloužení

Č. pol.: 4505052
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4505052
EAN/GTIN 7291075200621
Číslo výrobcu 4505052
Číslo L L24120 41

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 36,6 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 6 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 36.6 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 160 mm