ST 16X160 SRK 6 Thermal Chuck Collets with Cylindrical Shanks

Réf.: 4505052
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4505052
EAN / GTIN 7291075200621
Réf. fabricant 4505052
Article hors catalogue L24120 41

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 36.6 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 36.6 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 160 mm