844 T Univerzální nástavec Multimar 2500-3000 mm, s CFK-Rohr

Č. pol.: 4503008
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzálne meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4503008
EAN/GTIN 4059192063788
Číslo výrobcu 4503008
Číslo L L40080 2731

Popis

Prevedenie:

  • Možnost přizpůsobení měřicí úloze díky vyměnitelným měřicím ramenům, vložkám sondy a dorazovým prvkům (volitelné příslušenství)
  • Pohyblivý nosič měřicího ramene je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení s malou vůlí a třením
  • To zajišťuje vysokou citlivost měření, přesnost a snadný pohyb
  • Náklonné opěrné prvky pro opakovatelné měření
  • Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly
  • Směr měřicí síly lze měnit pro vnější i vnitřní měření
  • Velmi stabilní, přesně broušená a tvrdě chromovaná vodicí trubka
  • Lehká konstrukce se středovým dílem z CFRP trubky z měřicího rozsahu 1000 - 1500 mm
  • Pevnou podpěru měřicího ramene lze posunout a upnout na vodicí trubku pro hrubé nastavení měřicího rozsahu

Popis:

Univerzální sonda Multimar 844 T
  • Rozsah použití ve venkovním prostředí: 2470 - 2970
  • Rozsah použití ve vnitřním prostředí: 2500 - 3000
Rozsah dodávky: Návod k použití, montážní a úložné bloky, dřevěný kufřík, bez zobrazovací jednotky, bez měřicích ramen/odběrových kusů a měřicích vložek.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Vnitřní rozsah použití: 2500 - 3000
  • Vnější rozsah použití: 2470 - 2970
  • Rozměr a v mm: 3180 mm
  • Měřicí síla: 10 N
  • Hmotnost výrobku: 3.26 kg

Vhodné výrobky

Príslušenstvo