844 T Vérificateur universel 2500-3000 mm

Réf.: 4503008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503008
EAN / GTIN 4059192063788
Réf. fabricant 4503008
Article hors catalogue L40080 2731

Description

Exécution:

  • Adaptable individuellement à la tâche de mesure grâce à des bras de mesure, des touches et des éléments de butée interchangeables (accessoires en option)
  • Le support de bras de mesure mobile est logé dans un guidage à billes de haute précision avec peu de jeu et de frottement
  • D'où une grande sensibilité de mesure, précision et souplesse de fonctionnement
  • éléments d'appui anti-basculement pour des mesures répétitives
  • force de mesure constante grâce à un ressort de force de mesure intégré
  • direction de la force de mesure réversible pour les mesures extérieures et intérieures
  • très stable, tube de guidage rectifié avec précision et chromé dur
  • construction légère avec pièce centrale en tube CFK à partir de la plage de mesure 1000 - 1500 mm
  • le support de bras de mesure fixe peut être déplacé et bloqué sur le tube de guidage pour un réglage approximatif de la plage de mesure

Description:

Palpeur universel Multimar 844 T
  • Plage d'utilisation extérieure : 2470 - 2970
  • Plage d'utilisation intérieure : 2500 - 3000
Livraison: mode d'emploi, blocs de montage et de rangement, boîte en bois, sans indicateur, sans bras de mesure/pièces de réception et inserts de mesure

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Domaine d'application intérieur: 2500 - 3000
  • Champ d'application extérieur: 2470 - 2970
  • Dimension a en mm: 3180 mm
  • Force de mesure: 10 N
  • Poids du produit: 3.26 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires