COOLING TUBE HSK A32 Chladicí trubice pro vřetena HSK

Č. pol.: 4502242
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4502242
EAN/GTIN 7291075138566
Číslo výrobcu 4502242
Číslo L L24000 280

Popis

Popis:

CHLADICÍ TRUBKA HSK A32

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 5.5 mm
  • Celková délka (OAL) 26 mm