COOLING TUBE HSK A32 Chladicí trubice pro vřetena HSK

Artiklové číslo: 4502242
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek
Pro výšku stopky H1 32 mm
Vnitřní chlazení ano
Délka L 26 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4502242
EAN / GTIN 7291075138566
Číslo výrobce 4502242
L-číslo L24000 280

Popis

Popis:

CHLADICÍ TRUBKA HSK A32

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 5.5 mm
  • Celková délka (OAL) 26 mm