DIN69871 50 ER40 SHORT Krátké ER upínací sklíčidlo AD/B

Č. pol.: 4501345
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4501345
EAN/GTIN 7291075142853
Číslo výrobcu 4501345
Číslo L L24120 1415

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 50 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka odlehčení (LPR) 28,6 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 28.6 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka