DIN69871 50 ER40 SHORT Short Front End ER Collet Chucks with DIN 69871 Form AD Tapered Shanks

Réf.: 4501345
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 4501345
EAN / GTIN 7291075142853
Réf. fabricant 4501345
Article hors catalogue L24120 1415

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) ER40, Longueur dépassement (LPR) 28.6 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 26 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 3 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER40
  • Longueur dépassement (LPR) 28.6 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous