Vozík na desky

Č. pol.: 4476
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Farebný odtieň RAL RAL 5007
Farebný odtieň, modrá Enziánová modrá
Farba modrá
Šírka dosadacej plochy 230 mm
Výška držadla 1 450 mm
Úžitková šírka 460 mm
Úžitková hĺbka 2 076 mm
Druh koliesok pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zaisťovacia brzda, Otočné koliesko Áno
Počet roliek, pevné koliesko 2 hod.
Počet roliek, Otočné koliesko 2 hod.
Počet kolies/koliesok 4 hod.
Vonkajší priemer kolesa/kolieska 200 mm
Šírka kolesa/kolieska 40 mm
Materiál kolesa/kolieska celogumové
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Rozsah použitia Prepravný vozík
Druh produktu vozík na dosky
Povrchová úprava práškovo nanášané
Materiál oceľ
Konštrukčné prevedenie konštrukcia z profilovej ocele/oceľových rúrok
Nosnosť max. 1 200
Celková šírka 800 mm
Celková hĺbka 2 076 mm
Celková výška 1 783 mm
Pojazdné áno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4476
EAN/GTIN 4017976020075
Číslo výrobcu 4476
Číslo L L90080 429
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Nesložené

Popis:

Modulární systém: Pro bezpečnou přepravu skleněných tabulí, dřevěných a plastových výplní i kompletních oken a dveří. Svařovaná profilová ocel a ocelové trubky. Práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Oboustranné systémy potažené profilovanou pryží. Šířka podpěr 2 x 230 mm, výška systému 1450 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pevné gumové elastické pneumatiky, modrošedé „bezzásadové“, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1200
  • Efektivní délka povrchu (mm): 2076
  • Efektivní šířka (mm): 2x 230
  • Výška ložné plochy (mm): 333
  • celková délka (mm): 2076
  • Celková šířka (mm): 800
  • Celková výška (mm): 1783
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40
  • Upozornění: Výška zařízení: 1450 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky