Chariot porte-panneaux

Réf.: 4476
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Largeur d’appui 230 mm
Hauteur étrier de retenue 1 450 mm
Largeur utile 460 mm
Hauteur utile 2 076 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariot à plateaux
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en acier profilé/tube d’acier
Charge admissible max. 1 200 kg
Largeur totale Bg 800 mm
Profondeur totale Tg 2 076 mm
Hauteur totale Hg 1 783 mm
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 4476
EAN / GTIN 4017976020075
Réf. fabricant 4476
Article hors catalogue L90080 429
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: Pour le transport en toute sécurité de vitres, de panneaux en bois et en plastique ainsi que de portes et fenêtres complètes. Profilé en acier et tube d’acier soudé. Revêtement par poudre, bleu RAL 5007. Installations bilatérales recouvertes de caoutchouc profilé. Largeur d’appui 2 x 230 mm, hauteur de l’installation 1450 mm. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages caoutchouc élastique, gris bleu «non tachant», moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1200
  • Longueur de la surface utile (mm): 2076
  • Largeur de la surface utile (mm): 2x 230
  • Hauteur de plateau (mm): 333
  • Longueur totale (mm): 2076
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 1783
  • Bandage: Roulettes en caoutchouc plein élastique bleu gris
  • Taille des roues (mm): 200 × 40
  • Remarque: Hauteur d’installation: 1450 mm