844 Neb Nastavení můstku pro 844 N/NH 18-250 mm

Č. pol.: 4474080
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prístroj na meranie formy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4474080
EAN/GTIN 4059192019761
Číslo výrobcu 4474080
Číslo L L40100 544

Popis

Popis:

  • Nastavovací můstek 844 Neb (70 x 12 mm), Pro rozsah měření od 18 do 250 mm (pro 844 N)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Nastavovací můstek
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 844 Neb