• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Neb Einstellbrücke für 844 N/NH 18-250 mm

Artikel-Nr.: 4474080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4474080
EAN / GTIN 4059192019761
Herstellernummer 4474080
L-Nummer L40100 544
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 844 Neb Einstellbrücke (70 x 12 mm), Für Messbereich Anfang 18 - 250 mm (für 844 N)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Einstellbrücke
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 844 Neb