Pojízdný regálový žebřík pro dvojité regály 11 stupňů

Č. pol.: 44611
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Regálový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44611
EAN/GTIN 4031405446113
Číslo výrobcu 044611

Popis

Popis:

  • Hliníkový schůdky
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Pro dvouřadé regály s šířkami uliček až 1,60 m (kolísání až 20 mm je kompenzováno pohonem)
  • Hladké zavěšení hlavy pro snadný pohyb žebříku
  • Samojisticí pružinové válečky Ø 80 mm na dolním konci
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 400 mm (bez válečků)
  • Šířka vodiče s válečky: 580 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Regálové žebříky jsou vyráběny ve stanovených standardních délkách a individuálně na míru. Za tímto účelem prosím v každém případě uveďte přesnou výšku svislé montáže – cena bude účtována za další vyšší žebřík a poplatek za změnu ve výši 55,00 Euro RRP bez DPH. Žebříky na zakázku jsou vyloučeny z výměny

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3820 mm
  • Režie: 1090 mm
  • Vnější šířka: 400 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 3030 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Průměr válce: 80 mm
  • Svislá montážní výška: 2670 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 11 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 350 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano