Escalera móvil para estanterías dobles 11 peldaños

Número de artículo: 44611
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 11
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera para estanterías

Identificación y clasificación

Número de artículo 44611
EAN / GTIN 4031405446113
Número del fabricante 044611
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio escalonada
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Para estanterías de doble fila con anchos de pasillo de hasta 1,60 m (las fluctuaciones de hasta 20 mm se compensan con el accionamiento)
  • Suspensión de cabeza lisa para un fácil movimiento de la escalera
  • Rodillos de resorte autobloqueantes Ø 80 mm en el extremo inferior
  • Zapatos de conductor antideslizantes
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Ancho del alambre: 400 mm (sin rodillos)
  • Ancho del conductor con rodillos: 580 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Las escaleras de estante se fabrican en las longitudes estándar especificadas e individualmente a medida. Para este propósito, especifique la altura de montaje vertical exacta en cada caso: El precio se cobrará por la siguiente escalera superior, así como una tarifa de cambio de 55,00 euros RRP sin IVA. Las escaleras de rack hechas a medida están excluidas del intercambio

Característica:

  • Altura de trabajo: 3820 mm
  • Gastos generales: 1090 mm
  • Anchura externa: 400 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 3030 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Diámetro del rodillo: 80 mm
  • Altura de montaje vertical: 2670 mm
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 11 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho de paso: 350 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí