RM-SET8.000H6T-B-C16S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Č. pol.: 4445246
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445246
EAN/GTIN 7291075222531
Číslo výrobcu 4445246
Číslo L L24220 74

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 1,0, celková délka (OAL) 123,5 mm, efektivní délka (LU) 75 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 1.0
  • Celková délka (OAL) 123.5 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 75 mm

Vhodné výrobky

Vložky