• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-SET8.000H6T-B-C16S Einschneiden-Reibahlen für Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 4445246
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4445246
EAN / GTIN 7291075222531
Herstellernummer 4445246
L-Nummer L24220 74

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen mit wechselbaren Schneiden, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 1.0, Gesamtlänge (OAL) 123.5 mm, Nutzlänge (LU) 75 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 1.0
  • Gesamtlänge (OAL) 123.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Nutzlänge (LU) 75 mm