Magnetický merací statív s jemným nastavením, Typ: 1

Č. pol.: 441210 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ priečneho ramena D1 14 mm
Dĺžka priečneho ramena L1 160 mm
⌀ stĺpov D2 16 mm
Výška stĺpov L2 220 mm
Pripojovací závit M8 vonkajší závit
Priľnavosť 1 000 N
Dĺžka magnetického podstavca 80 mm
Šírka magnetického podstavca 50 mm
Výška magnetického podstavca 55 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 441210 1
EAN/GTIN 4045197441102
Číslo výrobcu 441210 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Magnetický merací statív s jemným nastavovaním. Stabilná tyč s priečnym ramenom ľubovoľne nastaviteľná. Magnetický podstavec s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Uchytenie odchýlkomera pre upínacie stopky s ⌀ 6 mm a ⌀ 8 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka