Magnetický měřicí stativ s přesným nastavováním, Typ: 1

Artiklové číslo: 441210 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ramena volně pohyblivá ne
Rameno sloupku D2 16 mm
Průměr příčného ramena D1 14 mm
Délka ramena sloupku 220 mm
Délka příčného ramena 160 mm
Přípojka Upínací stopka; závit
Připojovací závit – velikost, závit M8
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 mm; 8 mm
Vyrovnání připojení, závit Postranní
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Středové
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 50 mm
Délka magnetické nohy 80 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Přídržná síla 1 000 N
Délka vysouvání max. 22 cm
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Pylväsjalusta
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441210 1
EAN / GTIN 4045197441102
Číslo výrobce 441210 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Magnetický měřicí stativ s přesným nastavováním. Stabilní stojan s příčným ramenem s libovolným nastavováním. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou. Upínač úchylkoměru pro upínací stopku ⌀ 6 mm a ⌀ 8 mm.