Magnetinis matavimo stovas su tiksliu reguliavimu 1

Prekės Nr.: 441210 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersinės svirties ⌀ D1 14 mm
Skersinės svirties ilgis L1 160 mm
Stulpelių ⌀ D2 16 mm
Kolonų aukštis L2 220 mm
Prijungimo sriegis M8 išorinis sriegis
Sukibimo jėga 1 000 N
Magnetinio pado ilgis 80 mm
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 441210 1
EAN / GTIN 4045197441102

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis matavimo stovas su tiksliu reguliatoriumi. Stabili svirtis su skersiniu antgaliu reguliuojama pagal poreikį. Magnetinis padas su prizmine baze ir jungikliu. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis jungiamiesiems antgaliams ⌀ 6 mm ir ⌀ 8 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys