{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 282 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 110 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 101 mm | |
Pripojovací závit dole | M8 | |
Priľnavosť | 800 N | |
maximálne zaťaženie | 4 kg | |
Dĺžka magnetického podstavca | 60 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | |
Výška magnetického podstavca | 55 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441170 240 | |
EAN/GTIN | 7290005397431 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Magnetický merací stojan s jemným nastavením na magnetickej základni 240
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
174,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
666 kus/y s okamžitým dodaním
137,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 282 | 282 |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 110 | 110 |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 101 | 101 |
Výška magnetického podstavca | 55 | 55 |
Dĺžka magnetického podstavca | 60 | 60 |
Druh produktu | Merací statív | Merací statív |
Pripojovací závit dole | M8 | M8 |