{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte | 282 mm | |
Lengte statiefarm L1 | 110 mm | |
Lengte statiefarm L2 | 101 mm | |
Aansluitdraad onder | M8 | |
Hechtkracht | 800 N | |
Maximale belasting | 4 kg | |
Magneetvoet lengte | 60 mm | |
Magneetvoet breedte | 50 mm | |
Magneetvoet hoogte | 55 mm | |
Producttype | Meetstatief |
Artikelnummer | 441170 240 | |
EAN/GTIN | 7290005397431 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet 240
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
666 stuks direct leverbaar
€ 130,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitsteeklengte | 282 | 282 |
Lengte statiefarm L1 | 110 | 110 |
Lengte statiefarm L2 | 101 | 101 |
Magneetvoet hoogte | 55 | 55 |
Magneetvoet lengte | 60 | 60 |
Producttype | Meetstatief | Meetstatief |
Aansluitdraad onder | M8 | M8 |