MARTOR BLADE náhradní čepel s rámem 44 , 10 v zásobníku na kartě SB

Č. pol.: 44.51
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44.51
EAN/GTIN 4002632800313
Číslo výrobcu 44.51
Číslo L L60170 285

Popis

Popis:

  • Délka: 39 mm
  • Tloušťka čepele: 0,30 mm
  • Tvar čepele: Obdélníková čepel
  • Počet otvorů čepele: 1 otvor
  • Materiál základny: Ocel
  • Nerezová čepel: ne
  • Broušené ostří: Standardní broušení
  • Břity čepele: 2násobné
  • Bezpečnostní ostří (zaoblené špičky): ne
  • Řezné hrany: 1násobně použitelné
.

Charakteristika:

  • Base material: Steel
  • Blade grinding: Standard ground
  • Blade facets: Double bevel edge-ground
  • Cutting edges: 1-cutting edge blade

Vhodné výrobky

Príslušenstvo