• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge BÜGELKLINGE 44, 10 im Magazin auf SB-Karte

Artikel-Nr.: 44.51
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44.51
EAN / GTIN 4002632800313
Herstellernummer 44.51
L-Nummer L60170 285

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 39 mm
  • Klingenstärke: 0,30 mm
  • Klingenform: Rechteckklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Merkmal:

  • Base material: Steel
  • Blade grinding: Standard ground
  • Blade facets: Double bevel edge-ground
  • Cutting edges: 1-cutting edge blade

Passende Produkte

Zubehör