Predĺženie pre dotykový senzor 90

Č. pol.: 434920 90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojovací závit pre snímač M2,5
4 mm
Dĺžka L 90 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434920 90
EAN/GTIN 4045197227225

Popis

Prevedenie:

S pripojovacím závitom M2,5 vhodné pre všetky tvary snímačov a odchýlkomerov. ⌀ snímacieho čapu = 4 mm.
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
    Dĺžka L Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka