Hosszabbító mérőtapintóhoz 90 mm

Cikkszám: 434920 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tapintó csatlakozó menet M2,5
4 mm
Hossz L 90 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434920 90
EAN / GTIN 4045197227225

Leírás

Kivitel:

M 2,5 csatlakozó menettel minden tapintóformához és mérőórához használható. Tapintócsap ⌀ = 4 mm
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
    Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz