Verlengstuk voor meettaster 90 mm

Artikelnummer: 434920 90
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting voor taster M2,5
4 mm
Lengte L 90 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434920 90
EAN/GTIN 4045197227225

Omschrijving

Uitvoering:

Met aansluitdraad M2,5 geschikt voor alle tastersoorten en meetklokken. Taster-⌀ = 4 mm.
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
    Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen