{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozsah merania | ±3 až ±5000 µm | |
| Stupnica nastaviteľná | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
| Ukazovateľ | digitálna | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| maximálne rozlíšenie | 0,1 µm | |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka; Prevádzka s batériami | |
| Dĺžka | 150 mm | |
| Šírka | 130 mm | |
| Výška | 170 mm | |
| Hmotnosť | 1 kg | |
| Kompatibilita | Mahr | |
| Druh produktu | Zobrazovací prístroj |
| Číslo položky | 434707 1200M | |
| EAN/GTIN | 4059192063528 | |
| Číslo výrobcu | 5312012 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |