6-ti hranný úhlový klíč s šestihranem 14mm D.56mm x 280mm

Č. pol.: 43213014
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43213014
EAN/GTIN 4018754333004
Číslo výrobcu 43213014
Číslo L L60010 7503

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2936
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Extra dlouhý design
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 56 mm
  • L2: 280 mm
  • Délka [mm): 290 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 14 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 440 g