• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 14mm L.56mm x 280mm

Artikel-Nr.: 43213014
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43213014
EAN / GTIN 4018754333004
Herstellernummer 43213014
L-Nummer L60010 7503

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2936
  • für Innensechskantschrauben
  • extra lange Ausführung
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 56 mm
  • L2: 280 mm
  • Länge mm (L): 290 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 14 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 440 g