{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 876 | |
Pontosság | 1 mm | |
Síklapúság | 0,016 mm | |
Vastagság | 70 mm | |
Acélgolyó betétek száma | 3 | |
Súly | 83 kg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Mérőlemez |
Cikkszám | 430200 630X630 | |
EAN / GTIN | 2050001039347 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gránitlap Pontosság 1 630X630 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
989,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
974,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Síklapúság | 0,016 | 0,007 |
Pontosság | 1 | 0 |
Súly | 83 | 83 |
Szabvány | DIN 876 | DIN 876 |
Vastagság | 70 | 70 |
Acélgolyó betétek száma | 3 | 3 |
Termék fajtája | Mérőlemez | Mérőlemez |