Sada dutinoměrů Holtest, Rozsah měření: 20-50mm

Artiklové číslo: 429050 20-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 050,00 CZK / ks
  • 6 125,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Holtest
Označení výrobce HT2-50RST
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 23 mm
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 2 ks
Nastavovací kroužek – průměr 25 mm; 40 mm
S prodloužením ano
Délka prodloužení 150 mm
Odečet, milimetr 0,005 mm
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Mez chyby 6 µm
Počet mikrometrů 4 ks
Rozsah měření min. 20 mm
Rozsah měření max. 50 mm
Norma výrobní norma
Obsah Sada / sortiment
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429050 20-50
EAN / GTIN 4946368518046
Číslo výrobce 368-992
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.
Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 429000.
Kontrolní kroužky podobné č. 484030, prodloužení 150 mm č. 429010.