{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 20 mm - 50 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,006 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Število mikrometrov | 4 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 25 / 40 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429050 20-50 | |
EAN/GTIN | 4946368518046 | |
Številka proizvajalca | 368-992 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest 20-50 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
1.928,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
1.235,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število mikrometrov | 4 | 4 |
⌀ nastavitvenega obroča | 25 / 40 | 25 / 40 |
Točnost | 0,006 | 0,006 |
Merilno območje | 20 ;50 | 20 ;50 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |