Predĺženie pre vnútorný mikrometer 800

Č. pol.: 427950 800
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

22 mm
Dĺžka 800 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 427950 800
EAN/GTIN 4059192005764
Číslo výrobcu 4167035

Popis

Prevedenie:

Predĺženia pozostávajú z valcových koncových mierok, ktoré sú pružne uložené do matne chrómovaných vonkajších puzdier. Kontaktné plochy priliehajú na seba pod rovnakou meracou silou.

Použitie:

Na rozšírenie meracieho rozsahu na maximálne 2 500 mm.

Vhodné pro:

Vnútorný mikrometer č. 427900.
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
    Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka