{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 0 mm - 100 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
⌀ meracej ihly | 4,5 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Dĺžka mostu | 100 mm | |
Počet meracích ihlíc | 4 | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Hĺbkomer |
Číslo položky | 425300 0-100 | |
EAN/GTIN | 4045197578907 |