Micrometru de adâncime, Domeniu de măsurare: 0-100mm

Cod articol: 425300 0-100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 105,50 € /buc.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 100 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ dornuri de măsurare 4,5 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Tehnică de măsurare analogic
Lungimea tălpii 100 mm
Număr de ace de măsurare 4
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 425300 0-100
EAN / GTIN 4045197578907
Număr producător 425300 0-100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pinii de măsurare cu lungimi variabile cu increment de 25 mm pot fi schimbaţi pentru obţinerea diferitelor adâncimi de măsurare. Tija este călită şi complet rectificată. Talpa micrometrului din oţel călit cu suprafaţă de măsurare lepuită, micrometru cromat mat. Tambur micrometric cu linii de diviziune şi cifre gravate clar, cu marcaj negru de contrast. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare încorporat.

Livrare:

Pini de măsurare.