{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 100 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Matavimo adatos ⌀ | 4,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Tiltelio ilgis | 100 mm | |
Matavimo adatų kiekis | 4 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometrinis gylmatis |
Produkto numeris | 425300 0-100 | |
EAN / GTIN | 4045197578907 |