Strmeňový pasameter s rukoväťou Marameter S 10-30

Č. pol.: 424910 10-30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 49,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 10 mm - 30 mm
Rovinná súbežnosť meracích plôch 3 µm
Rovinnosť meracích plôch 0,5 µm
Meracia sila 13,5 N
⌀ meracích plôch 18 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 424910 10-30
EAN/GTIN 2050001050977
Číslo výrobcu 4455000

Popis

Prevedenie:

Silný, neohybný strmeň s rukoväťou. Nákova a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele. Meracie plochy zo spekaného karbidu a vpredu zošikmené na ľahšie zavedenie. Na meranie úzkych strediacich okrajov vyčnievajúcich nad šírku strmeňa. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku je nastaviteľný.
Vysoká presnosť merania. Hmotnosť zariadenia spočíva pri meraní na pevnom snímači a neovplyvňuje výsledok merania.
Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674.
Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné. Bočne vyčnievajúci strmeň na ochranu pred nárazmi pri meraní a pri položení.

Provedení – obrázek:

Nastaviteľný súmerný snímač.
Nastaviteľný strediaci doraz.
Nákova s presmerovaním na presnom odchýlkomere.

Použitie:

Na meranie valcových častí všetkého druhu. Ako rýchlomerné zariadenie priamo na obrábacom stroji a vo výrobnej kontrole.

Rozsah dodávky:

Bez presného odchýlkomera, vrátane dreveného boxu.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie mierky, paralelné koncové mierky, meracie kotúče, jemné odchýlkomery č. 434674.

Poznámka:

Rozsah merania 500 mm na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo