• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Calibre à mâchoire de précision avec poignée Marameter S, Plage de mesure: 10-30mm

Réf.: 424910 10-30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 66.10 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 10 mm - 30 mm
Parallélisme plan des surfaces de mesure 3 µm
Planéité des surfaces de mesure 0,5 µm
Force de mesure 13,5 N
⌀ surfaces de mesure 18 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Identification et classification

Référence article 424910 10-30
EAN / GTIN 2050001050977
Réf. fabricant 4455000
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Etrier solide, rigide à la flexion avec poignée. Face de mesure et touche en acier trempé inoxydable. Surfaces de mesure en carbure rapporté et biseautées à l’avant pour faciliter la pose du calibre. En saillie pour la mesure de centrage sur la largeur de l’étrier. Réglage avec cales étalons. Butée de centrage déplaçable pour réglage en fonction du centre de la pièce.
Grande précision de mesure. Pendant la mesure, le poids de l’appareil repose sur un bouton fixe et n’influence pas le résultat de mesure.
Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés. Utilisable avec tous les comparateurs (non compris dans le prix) avec tige de serrage de 8 mm. Choisir de préférence le comparateur de précision 434674.
Les écarts de tolérance de la pièce apparaissent sous forme chiffrée sur le comparateur. L’étrier dépasse sur le côté pour éviter les chocs pendant la mesure et la mise en place.

Exécution - image:

Touche réglable.
Butée de centrage réglable.
Face de mesure liée au comparateur.

Utilisation:

Pour la mesure de pièces cylindriques en tous genres. Comme instrument de mesure rapide directement sur la machine-outil et pour le contrôle de production.

Livraison:

Sans comparateur de précision. Avec coffret en bois.

Accessoire(s):

Etalons de réglage, cales étalons parallèles, disques de mesure, comparateurs de précision 434674.

Remarque(s):

Plage de mesure jusqu’à 500 mm sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous