Mikrometar za mjerni sat s ručkom Marameter S, mjerno područje: 10-30mm

Artikl br.: 424910 10-30
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 55,54 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 10 mm - 30 mm
Čeona paralelnost mjernih površina 3 µm
Ravnina mjernih površina 0,5 µm
Snaga mjerenja 13,5 N
⌀ mjernih površina 18 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Račvasta šablona s preciznim indikatorom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 424910 10-30
EAN / GTIN 2050001050977
Broj proizvođača 4455000
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Snažni okvir otporan na savijanje s ručicom. Mjerne površine od VA, kaljenog čelika. Mjerne površine obrađene tvrdim metalom i skošene radi lakšeg umetanja. Za mjerenje uskih rubova koji nadilaze okvir. Podešavanje preko mjernog sata. Graničnik za centriranje za podešavanje sredine obratka.
Visoka preciznost mjerenja. Masa uređaja se pri mjerenju oslanja na ticalo i ne utječe na rezultat mjerenja.
Konstantna mjerna sila pomoću ugrađene opruge. Primjenjiv sa svim mjernim satovima (nije sadržano u cijeni) s drškom od 8 mm. Preferira se mjerni sat br. 434674.
Vrijednosti odstupanja tolerancije kod obradaka brojčano se očitavaju na mjernom satu. Bočni izbočeni dio za zaštitu od udaraca pri mjerenju i odlaganju.

Izvedba - Slika:

Podesiva protutipka.
Podesiv graničnik za centriranje.
Nakovanj s preusmjeravanjem na fini pokazivač.

Upotreba:

Za mjerenje cilindričnih dijelova svih vrsta. Kao uređaj za brzo mjerenje izravno na alatu stroja i u kontroli proizvodnje.

Opseg isporuke:

Bez mjernog sata, uključujući drvenu kutiju.

Dodatni pribor:

Etalon, paralelne mjerne ploče, mjerni diskovi, precizni pokazivači br. 434674.

Napomena:

Mjerni opseg do 500 mm dostupan na upit.