107 Ug Podstavec pro granitovou desku 800x500 mm

Č. pol.: 4221572
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4221572
EAN/GTIN 4059192011871
Číslo výrobcu 4221572
Číslo L L40110 239

Popis

Prevedenie:

  • Zvlášť robustní konstrukce ze čtvercových trubek
  • S 3 opěrnými body pro měřicí desku a 2 nastavitelnými opěrnými šrouby, které zabraňují převrácení
  • 4 výškově nastavitelné nožičky (M16) se základními deskami z nerezové oceli
  • Profilové úhly v rozích zabraňující sklouznutí a kolizím

Popis:

  • 107 Bezpečnostní podstavec Ug, 800 x 500 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Otevřený základní rám s ochranou hran
  • Název skupiny výrobků: Měřicí a nivelační zařízení
  • Název skupiny výrobků: MarTool
  • Typ výrobku: 107 Ug