107 Ug Varnostni podokvir za preskusno ploščo 800x500 mm

Št. art.: 4221572
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 4221572
EAN/GTIN 4059192011871
Številka proizvajalca 4221572
L-število L40110 239
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Osebno robustna zasnova iz kvadratnih cevi
  • S 3 podpornimi točkami za merilno ploščo in 2 nastavljivima podpornima vijakoma za preprečevanje prevračanja
  • 4 po višini nastavljive noge (M16) s podstavnimi ploščami iz nerjavečega jekla
  • Profilni koti na vogalih za preprečevanje zdrsa in trkov

Opis:

  • 107 Varnostni podstavek Ug, 800 x 500 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Odprt osnovni okvir z zaščito robov
  • Ime skupine izdelkov: Oprema za merjenje in izravnavo
  • Ime skupine izdelkov: MarTool
  • Vrsta izdelka: 107 Ug