Digitaalinen kaarimikrometri 25-50 mm

Tuote nro.: 421492 25-50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 64,40 € /kpl
  • 35,02 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 25 mm - 50 mm
Lukema 0,001 mm
virheraja 4 µm
Karan ⌀ 6,5 mm
Kierteen nousu 0,5 mm
IP-suojausluokka IP 54
mittaustekniikka digitaalinen
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421492 25-50
EAN / GTIN 4062406051495

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen näyttö. Kovametalliset mittauspinnat.
Digitaalinen ja analoginen näyttö. Pöly- ja roiskevesisuojattu metallikuori

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032. 1 pistokuula kaarevien pintojen mittaukseen.
1 säätömitta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat