Očkový zalomený klíč SW.60 mm D.345 mm

Č. pol.: 42020060
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42020060
EAN/GTIN 4018754023561
Číslo výrobcu 42020060
Číslo L L60010 2973

Popis

Popis:

  • Bez rukojeti
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 30,5 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Lze kombinovat s č.: 5 1/2 4
  • Výška mm (h): 49 mm
  • L1: 345 mm
  • L2: 1050 mm
  • Délka [mm): 348 mm
  • Hmotnost: 2260 g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 60 mm
  • Šířka mm (b): 90 mm