• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de anillo SW.60 mm L.345 mm

Número de artículo: 42020060
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42020060
EAN / GTIN 4018754023561
Número del fabricante 42020060
Número L L60010 2973

Descripción

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 30,5 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 4
  • Altura mm (h): 49 mm
  • L1: 345 mm
  • L2: 1050 mm
  • Longitud [mm): 348 mm
  • Peso: 2260 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 60 mm
  • Anchura mm (b): 90 mm