Súprava meradiel 6

Č. pol.: 419160 6

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 89,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Meracia technika: analógová
  • Druh produktu: Súprava meracích nástrojov

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Meracia technika analógová
Počet meradiel 6
Druh produktu Súprava meracích nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 419160 6
EAN/GTIN 4045197510266

Popis

Rozsah dodávky:

Vrátane dreveného boxu.
1 Posuvné meradlo GARANT č. 410100 veľ. 150 mm. 1 Odchýlkomer GARANT č. 420402 veľ. 0 − 25 mm. 1 Vlasový uholník GARANT č. 450010 veľ. 100 ×70 mm, presnosť DIN 875/00. 1 Vlasový uholník GARANT č. 460095 veľ. 100 mm dlhý. 1 Oceľové meradlo GARANT EG I č. 461770 veľ. 150 mm. 1 Pružinové hrotové kružidlo č. 457000 veľ. 120 mm dlhé, s vymeniteľnými hrotmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely