Mérőeszköz készlet 6

Cikkszám: 419160 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 89,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Méréstechnika: Analóg
  • Termék fajtája: Mérőeszköz készlet

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika Analóg
Mérőeszközök száma 6
Termék fajtája Mérőeszköz készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 419160 6
EAN / GTIN 4045197510266

Leírás

Tartalom:

Fadoboz.
1 GARANT tolómérő 410100 sz. 150 mm méret. 1 GARANT kengyeles mikrométer 420402 sz. 0 − 25 mm méret. 1 GARANT élderékszög 450010 sz. 100×70 mm méret, pontosság DIN 875/00. 1 GARANT élvonalzó 460095 sz. 100 mm hosszú méret. 1 GARANT acélvonalzó EG I 461770 sz. 150 mm méret. 1 rugós hegyeskörző 457000 sz. 120 mm hosszú méret, cserélhető hegyekkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek