Garnitura mjernog alata 6

Artikl br.: 419160 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 94,76 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Mjerna tehnika: analogno
  • Vrsta proizvoda: Garnitura mjernih alata

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih alata 6
Vrsta proizvoda Garnitura mjernih alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 419160 6
EAN / GTIN 4045197510266

Opis

Opseg isporuke:

Uključuje drvenu kutiju.
1 GARANT pomično mjerilo br. 410100 vel. 150 mm. 1 GARANT mikrometar br. 420402 vel. 0 − 25 mm. 1 GARANT kutnik br. 450010 vel. 100×70 mm, preciznost DIN 875/00. 1 GARANT ravnalo br. 460095 vel. 100 mm dugačko. 1 GARANT čelično mjerilo EG I br. 461770 vel. 150 mm. 1 šestar s oprugom br. 457000 vel. 120 mm dugačak, s izmjenjivim vrhovima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi