Ráčnový očkoplochý klíč Open Ratch SW 9/16″

Č. pol.: 41473434
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41473434
EAN/GTIN 4018754331543
Číslo výrobcu 41473434
Číslo L L60010 7406

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s palcovými, stejnými šířkami klíče
  • Kruhového provedení se sklonem 15° s dvojitým šestihranem
  • 72 zubů, pracovní úhel 5°
  • Poloha úst 15°
  • Utahování doprava/doleva zapnutím na straně kroužku
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 26,5 mm
  • Délka [mm): 190 mm
  • Poloha ústí: 15 °
  • Počet zubů: 72
  • Hmotnost: 104 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 9/16 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 9/16 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 9/16 ″
  • Šířka mm (b): 29 mm
  • Pracovní úhel: 5 °