Ključ z obročem z zaskočnim mehanizmom ODPRTI Ključ z zaskočnim mehanizmom SW 9/16″ L.190mm

Št. art.: 41473434
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41473434
EAN/GTIN 4018754331543
Številka proizvajalca 41473434
L-število L60010 7406
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kombinirani ključ z enako širino po ploskvah.
  • Vgrajena ročica z 72 zobmi omogoča delovni kot le 5°.
  • Odpiranje čeljusti je nagnjeno za 15° za boljšo dostopnost pri zategovanju ali odvijanju vijakov.
  • Nezahtevna sprememba smeri zaradi praktičnega preklopa na obroču.
  • Izrazita okrogla površina STAHLWILLE daje obročnemu ključu nedrseč in prijeten občutek za varno delo tudi z rokami, umazanimi od olja.
Lastnosti:
  • palec, enako Zev ključa
  • Položaj čeljusti 15°
  • Prstan z dvojnim šestkotnikom
  • Stran obroča je bila povečana za 15
  • Vgrajena ročica z 72 zobmi, delovni kot 5°
  • Upravljanje vleka desno/levo s stikalom na obroču
  • Okrepljena povezava med čeljustjo in gredjo
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • prijeten, nedrseč občutek zaradi okroglega zaključka STAHLWILLE
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 26,5 mm
  • Dolžina mm (L): 190 mm
  • Položaj čeljusti: 15°
  • Število zob: 72
  • Masa: 104 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 9/16 ″
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 9/16 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 9/16 ″
  • Širina mm (b): 29 mm
  • Delovni kot: 5°